イノック
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
3/4
4
5
6
1/2
8
3/4
10
1
12
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
呼び径(A)
20
100
125
150
15
200
20
250
25
300
32
40
50
65
80
寸法E(mm)
25.4
63.5
76.2
88.9
25.4
101.6
127
38.1
152.4
50.8
トラスコ品番
806-5086
806-5086
806-5086
806-5191
806-5082
806-5181
806-5083
806-5183
806-5085
806-5185
806-5084
806-5187
806-5087
806-5189
806-5089
806-5193
806-5088
806-5194
806-5090
806-5196
806-5091
806-5197
806-5092
806-5199
806-5093
806-5201
806-5094
806-5203
806-5095
806-5205
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06850034
品番
304CAP20A10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
SUS304
スケジュール
Sch10
厚さT(mm)
2.1
トラスコ品番
806-5086
形状
キャップ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法E(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
27.2
内径ID(Φmm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材