曜日別特売
304CAP65A10S キャップ イノック 06850226

304CAP65A10S キャップ イノック 06850226
304CAP65A10S キャップ イノック 06850226

キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)2・1/2
呼び径(A)65
寸法E(mm)38.1
トラスコ品番806-5094
806-5094
806-5203
806-5082
806-5181
806-5083
806-5183
806-5085
806-5185
806-5084
806-5187
806-5087
806-5189
806-5086
806-5191
806-5089
806-5193
806-5088
806-5194
806-5090
806-5196
806-5091
806-5197
806-5092
806-5199
806-5093
806-5201
806-5095
806-5205
内容量1個注文コード06850226品番304CAP65A10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)65呼び径(B)2・1/2材質SUS304スケジュールSch10厚さT(mm)3トラスコ品番806-5094形状キャップ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手寸法E(mm)38.1RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)70.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする