※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
キャップSU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
125SU
100SU
125SU
150SU
200SU
250SU
300SU
30SU
40SU
50SU
60SU
75SU
80SU
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06850497
品番
304CAPSU125SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
種類
溶接継手
形状
キャップ
材質
ステンレス製
呼び径
125SU
トラスコ品番
806-5209
寸法D(mm)
139.8
寸法E(mm)
76.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材