304CAPSU300SU キャップSU イノック 06850533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップSU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径300SU
内容量1個注文コード06850533品番304CAPSU300SU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
種類溶接継手形状キャップ材質ステンレス製呼び径300SUトラスコ品番806-5213寸法D(mm)318.5寸法E(mm)152.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする