曜日別特売
304RC100AX80A20S コンセントリック・レジューサー イノック 06850707

304RC100AX80A20S コンセントリック・レジューサー イノック 06850707
304RC100AX80A20S コンセントリック・レジューサー イノック 06850707

コンセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)100×80材質SUS304注文コード06850707品番304RC100AX80A20S
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)100×80呼び径(B)4×3呼び厚さSch20材質SUS304トラスコ品番806-4489形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手寸法H(mm)101.6スケジュールSch20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする