イノック
コンセントリック・レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
200×100
材質
SUS304
注文コード
06850978
品番
304RC200AX100A20S
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
200×100
呼び径(B)
8×4
呼び厚さ
SCH20
材質
SUS304
トラスコ品番
806-4503
形状
コンセントリック・レジューサー
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
152.4
スケジュール
Sch20
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材