ゴム車輪付固定車(SB-K型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
内容量1個注文コード06851686品番SB-k75
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)75許容荷重(kg)100取付座(mm)125×55取付ピッチ(mm)103材質(車輪)ゴム型式SB-K型固定車取付座A×B(mm)125×55ストッパーなし取付穴径(Φmm)10取付ピッチP(mm)103金具高さH(mm)84車輪取付総高H'(mm)122取付座厚さt(mm)7.5車輪径D(Φmm)75キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする