曜日別特売
USB-g200 ウレタン車輪付自在車(USB-g型) ヨドノ 06851792

USB-g200 ウレタン車輪付自在車(USB-g型) ヨドノ 06851792
USB-g200 ウレタン車輪付自在車(USB-g型) ヨドノ 06851792

ウレタン車輪付自在車(USB-g型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
内容量1個注文コード06851792品番USB-g200
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

中荷重用のキャスターです。

車輪径(Φmm)200許容荷重(kg)500取付座(mm)145取付ピッチ(mm)112×112材質(車輪)ウレタン荷重種別中荷重型式USB-g型自在車取付座A×B(mm)145ストッパーなし取付穴径(Φmm)13取付ピッチP(mm)112×112金具高さH(mm)155車輪取付総高H'(mm)255偏芯E(mm)50取付座厚さt(mm)9車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする