304RCSU200SU125SU コンセントリック・レジューサーSU イノック 06852344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントリック・レジューサーSU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径200SU×125SU
200SU×125SU
100SU×75SU
100SU×80SU
125SU×100SU
125SU×80SU
150SU×100SU
150SU×125SU
200SU×150SU
250SU×150SU
250SU×200SU
300SU×200SU
300SU×250SU
40SU×30SU
50SU×30SU
50SU×40SU
60SU×40SU
60SU×50SU
75SU×50SU
75SU×60SU
80SU×60SU
80SU×75SU
内容量1個注文コード06852344品番304RCSU200SU125SU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
呼び径200SU×125SUトラスコ品番806-5350材質ステンレス形状レジューサー種類溶接継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする