曜日別特売
316LFF10K20A さし込み溶接フランジ イノック 06852868

316LFF10K20A さし込み溶接フランジ イノック 06852868
316LFF10K20A さし込み溶接フランジ イノック 06852868

さし込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1枚注文コード06852868品番316LFF10K20A
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)100ボルト穴径(Φmm)15トラスコ品番806-4874材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ呼び径20A(3/4B)取付ボルトの呼びM12外径D(Φmm)100内径d(Φmm)27.7厚さT(mm)14寸法C(Φmm)75ボルト穴径h(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする