曜日別特売
316LFF10K250A さし込み溶接フランジ イノック 06852877

316LFF10K250A さし込み溶接フランジ イノック 06852877
316LFF10K250A さし込み溶接フランジ イノック 06852877

さし込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)250
呼び径(B)10
内容量1枚注文コード06852877品番316LFF10K250A
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)250呼び径(B)10外径(mm)400ボルト穴径(Φmm)25トラスコ品番806-4875材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ呼び径250A(10B)取付ボルトの呼びM22外径D(Φmm)400内径d(Φmm)269.5厚さT(mm)24寸法C(Φmm)355ボルト穴径h(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする