※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
ソケットストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/8
4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
1/8
3
1/4
呼び径(A)
10
100
10
15
20
25
32
40
50
65
6
80
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06852992
品番
316S10A
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
806-5048
材質
316(SUS 316 TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材