曜日別特売
316S25A ソケットストレート イノック 06853026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットストレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード06853026品番316S25A
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)25呼び径(B)1トラスコ品番806-5051材質316(SUS 316 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする