※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
ソケットストレート(厚口)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)
1 1/4
1-1/4
1-1/2
2
3/8
1/2
3/4
1
1/4
呼び径(A)
32
32
40
50
10
15
20
25
8
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
06853105
品番
304SJ32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,900
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
トラスコ品番
806-4711
材質
304(SUS 304TKA)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材