イノック
チーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
100
スケジュール
Sch10
注文コード
06853202
品番
304TS100A10S
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び厚さ
Sch10
トラスコ品番
806-4794
材質
SUS304
形状
チーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
厚さT(mm)
3
スケジュール
Sch10
中心から端面までの距離 C(mm)
104.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
114.3
内径ID(Φmm)
108.3
中心から端面までの距離 M(mm)
104.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材