イノック
チーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
125
スケジュール
Sch20
注文コード
06853245
品番
304TS125A20S
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び厚さ
Sch20
トラスコ品番
806-4797
材質
SUS304
形状
チーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
厚さT(mm)
5
スケジュール
Sch20
中心から端面までの距離 C(mm)
123.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
129.8
中心から端面までの距離 M(mm)
123.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材