曜日別特売
304TS250A10S チーズ イノック 06853385

304TS250A10S チーズ イノック 06853385
304TS250A10S チーズ イノック 06853385

チーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)250スケジュールSch10注文コード06853385品番304TS250A10S
参考基準価格(税別)¥76,100販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)250呼び径(B)10呼び厚さSch10トラスコ品番806-4806材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手厚さT(mm)4スケジュールSch10中心から端面までの距離 C(mm)215.9RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)267.4内径ID(Φmm)259.4中心から端面までの距離 M(mm)215.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06853306
2021-11-09
用途: 新しい装置の製造時
株式会社オー・エス・エンジニアリング

清水を使用する装置に使用しますが、内面の仕上げ等もきれいで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする