曜日別特売
304TS32A20S チーズ イノック 06853464

304TS32A20S チーズ イノック 06853464
304TS32A20S チーズ イノック 06853464

チーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)32スケジュールSch20注文コード06853464品番304TS32A20S
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4呼び厚さSch20トラスコ品番806-4810材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手厚さT(mm)3スケジュールSch20中心から端面までの距離 C(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)36.7中心から端面までの距離 M(mm)47.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06853306
2021-11-09
用途: 新しい装置の製造時
株式会社オー・エス・エンジニアリング

清水を使用する装置に使用しますが、内面の仕上げ等もきれいで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする