イノック
チーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
65
スケジュール
Sch40
注文コード
06853568
品番
304TS65A40S
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
呼び厚さ
Sch40
トラスコ品番
806-5380
材質
SUS304
形状
チーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
厚さT(mm)
5.2
スケジュール
Sch40
中心から端面までの距離 C(mm)
76.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
65.9
中心から端面までの距離 M(mm)
76.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材