曜日別特売
AC-1800H ステンレス保管庫(片面引違い戸) 東製作所 06853603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC-1800H ステンレス保管庫(片面引違い戸) 東製作所 06853603
AC-1800H ステンレス保管庫(片面引違い戸) 東製作所 06853603

ステンレス保管庫(片面引違い戸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)600
間口(mm)1800
内容量1台注文コード06853603品番AC-1800H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。
完成品でのお届けですので、すぐに使えます。
棚板1枚付きです。

棚板数(枚)1材質SUS430棚板耐荷重(kg)50内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1680×500×610間口(mm)外寸/内寸1800/1680奥行(mm)外寸/内寸600/500高さ(mm)外寸/内寸800/610トラスコ品番510-1042質量(kg)56高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)1800荷姿完成品脚高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする