※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東製作所
ステンレス保管庫(片面引違い戸)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
奥行(mm)
750
450
600
750
900
間口(mm)
1800
600
750
900
1200
1500
1800
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06853646
品番
AC-1800Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。
完成品でのお届けですので、すぐに使えます。
棚板1枚付きです。
棚板数(枚)
1
材質
SUS430
棚板耐荷重(kg)
60
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
1680×650×610
間口(mm)外寸/内寸
1800/1680
奥行(mm)外寸/内寸
750/650
高さ(mm)外寸/内寸
800/610
質量(kg)
68
高さ(mm)
800
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
荷姿
完成品
脚高(mm)
100
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000