※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
テーパソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)
2
4
2 1/2
3
1-1/4
1-1/2
2
3/8
1/2
3/4
1
1/8
1/4
呼び径(A)
50
100
65
80
32
40
50
10
15
20
25
6
8
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
06854155
品番
304PTS50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,400
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
トラスコ品番
806-4479
材質
304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06854155
304PTS50A
76681868
304PTS50A
テーパソケット
イノック
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です