イノック
ブラインドフランジ 316LBF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06854907
品番
316LBF10K100A
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
トラスコ品番
806-4951
材質
SUS F316L
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
100A(4B)
取付ボルトの呼び
M16
外径D(Φmm)
210
厚さT(mm)
18
寸法C(Φmm)
175
ボルト穴径h(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材