316LBF10K200A ブラインドフランジ 316LBF イノック 06854943

316LBF10K200A ブラインドフランジ 316LBF イノック 06854943
316LBF10K200A ブラインドフランジ 316LBF イノック 06854943

ブラインドフランジ 316LBF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1枚注文コード06854943品番316LBF10K200A
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)200呼び径(B)8外径(mm)330ボルト穴径(Φmm)23トラスコ品番806-4955材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジ呼び径200A(8B)取付ボルトの呼びM20外径D(Φmm)330厚さT(mm)22寸法C(Φmm)290ボルト穴径h(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする