曜日別特売
RSK-35J100V【ワケあり】 可逆形電磁接触器 戸上電機製作所 06855042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSK-35J100V【ワケあり】 可逆形電磁接触器 戸上電機製作所 06855042
RSK-35J100V【ワケあり】 可逆形電磁接触器 戸上電機製作所 06855042
RSK-35J100V【ワケあり】 可逆形電磁接触器 戸上電機製作所 06855042

可逆形電磁接触器

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は補助接点・コイル定格電圧・定格使用電流など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
補助接点
2a3b×2
コイル定格電圧(V)
AC100
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)35(380-440V)32(500-550V)26
注文コード
06855042
品番
RSK-35J100V【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)7.5
(380-440V)15
(500-550V)15
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)35
(380-440V)32
(500-550V)26
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
7.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)
15
定格使用電流(A)
三相モータ35(200-220V)/32(380-440V)
補助接点
2a3b×2
長さ(mm)
98
幅(mm)
164.5
厚さ(mm)
87.5
コイル定格電圧(V)
AC100
質量(kg)
1.4
電気的寿命(定格負荷)
約200万回
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
機械的寿命
約500万回
注意
※補助接点には、電気的インターロック専用接点1b×2が含まれています。この接点は専用接点の為、使用不可となります。
※ 本製品は制御機器となります。はんだ・静電気対策用品ではございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32729392
2022-10-27
用途: シャッター制御盤のリニューアル
幹配電株式会社 様(建設業・工事業)

現状装着されているMGが小型で、廃盤品種でしたのでリニューアルできる小型のMG探すのに苦労しました。
横幅が10mmほど大きいだけでしたので、なんとか盤内に収めることが出来ました。

対象商品 : 32729417
2018-08-01
用途: 機械の緊急修理
大平商会 様

取引のある商社では戸上製の取り扱いが少なく、納期がかかりそうでしたので、こちらで注文してよかったです。ただ、遅配のお知らせメール、もう少し早い目にいただけないですかね。

対象商品 : 32729365
2018-02-06
用途: 2系統のACラインの切り替え

2系統のACラインを切り替える際に使用すると安全性が増します。機械式ロックと電気式ロックの2種類のプロテクトができます。

対象商品 : 32729392
2017-11-20
用途: 故障の修理に使用。
宮丸電気管理事務所 様

安くてコンパクト  以前使用していたメーカー品で

安心しています。

対象商品 : 32729374
2016-05-24
用途: 500kg(1.1kw)チエーンホイストのコントロールに使用
ADACHI・EDS 様

某メーカーのMCが手に入らず、制限された取付スペースの所での組み込みのため、規格表でのコンパクトさで購入しました、思い道理に納まり大変喜んでいます。

対象商品 : 32729392
2013-02-03
用途: 電気工事で使用
ナゴヤデンキ守山店 様

使いやすい

対象商品 : 32729392
2016-11-14
用途: 機械修理用
ヒロナカ 様

接点の位置が、安川の可逆msと違い配線の延長が必要

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする