曜日別特売
TR18X2-2P8【ワケあり】 サーマルリレー 富士電機 06855096

サーマルリレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はヒートエレメント定格整定範囲 など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
2.8~4.2
注文コード
06855096
品番
TR18X2-2P8【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,530販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)アウトレット
¥4,198¥3,398

標準(過負荷保護/2素子3素子),2E(過負荷+欠相保護),遅動形(2素子3素子),速動形をそれぞれシリ-ズ化
1a1b独立補助接点
手動/自動のリセット方式の切替えが可能
端子カバー標準装備
電磁開閉器構成用サーマルリレー 2素子

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
2.8~4.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
取付可能な電磁接触器 SC-NEXTシリーズ:SC09X/SC12X/SC18X
タイプ
電磁開閉器用
種類
サーマルリレー
フレーム
TR18X
定格電流(A)
サーマルリレー単体の定格電流値:0.1~18
リセット方式
手動
適合電流(A)
~18
補助接点
1a1b
ヒートエレメント数
2素子

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする