316U8A ユニオン(ガスケット) イノック 06855293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオン(ガスケット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード06855293品番316U8A
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番806-5081材質316(SUS 316 または SUS F316)形状ユニオン種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする