ハーティング
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 B
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ番号・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ番号
1930
タイプ
コネクタフード
注文コード
06855410
品番
19302060547【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
3,598
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
コネクタフード
ボディ向き
サイドエントリ
シリーズ番号
1930
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
シリーズ
Han HMC
端子種別
ケーブル
範囲
Han B HMC
コード
(メーカーサイズコード)6B
IP等級
IP65
オス・メス
メス
スレッドサイズ
M32×1.5