曜日別特売
304LJ25A20S ラップジョイント イノック 06855503

304LJ25A20S ラップジョイント イノック 06855503
304LJ25A20S ラップジョイント イノック 06855503

ラップジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304呼び径(B)1注文コード06855503品番304LJ25A20S
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管種類ステンレス製突合せ溶接式管継手形状ラップジョイント材質SUS304呼び圧力10Kトラスコ品番806-5281厚さ(mm)3全長(mm)50質量(kg)0.184呼び径(B)1外径(Φmm)34厚さT(mm)3呼び径(A)25コーナーR(mm)(最小)1.5、(最大)3寸法G(Φmm)67スケジュールSch20RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)34長さF(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする