イノック
ラップジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
SUS304
呼び径(B)
12
注文コード
06855512
品番
304LJ300A10S
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
形状
ラップジョイント
材質
SUS304
呼び圧力
10K
トラスコ品番
806-4391
厚さ(mm)
4.5
全長(mm)
65
質量(kg)
3.25
呼び径(B)
12
外径(Φmm)
318.5
厚さT(mm)
4.5
呼び径(A)
300
コーナーR(mm)
(最小)3、(最大)9
寸法G(Φmm)
368
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
318.5
長さF(mm)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材