曜日別特売
J100V300W【ワケあり】 両口ハロゲン電球 J ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス) 06855550

両口ハロゲン電球 J

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は消費電力・全光束・内容量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
300
全光束(Lm)
5900
注文コード
06855550
品番
J100V300W【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥5,598¥4,498

横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
119.6
消費電力(W)
300
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
5900
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
【接点底間】114.2
区分
標準タイプ商業施設屋外照明用
管径(Φmm)
9
口金
R7S
定格寿命(時間)
2000
色温度(K)
3000
電球の種類
ハロゲン
調光の可否
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする