曜日別特売

LED投光器 FH-255s-80W-5000K-FZ

LED投光器 FH-255s-80W-5000K-FZ - エコーディア(ecodear)

タフなボディはそのままの「FZ(フリーズ)バージョン」
マグロ、カツオなど大型高級魚の貯蔵に使われるマイナス50℃以下の超低温冷蔵倉庫(F4級)で使用可能です。
1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。
アームの可動範囲は最大180℃です。
内圧調整弁付きです。
マイナス60℃の超低温環境でも安定した連続点灯が可能です。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07440226FH-255s-80W-5000K-FZ
¥88,900
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする