曜日別特売
304LJ5K25A10S ラップジョイント イノック 06855668

304LJ5K25A10S ラップジョイント イノック 06855668
304LJ5K25A10S ラップジョイント イノック 06855668

ラップジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質SUS304呼び径(B)1注文コード06855668品番304LJ5K25A10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管種類ステンレス製突合せ溶接式管継手形状ラップジョイント材質SUS304呼び圧力5Kトラスコ品番806-5293呼び径(B)1厚さT(mm)2.8呼び径(A)25コーナーR(mm)(最小)1.5、(最大)3寸法G(Φmm)59スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)34長さF(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする