イノック
ラップジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
SUS304
呼び径(B)
3-1/2
注文コード
06855774
品番
304LJ90A10S
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
形状
ラップジョイント
材質
SUS304
呼び圧力
10K
トラスコ品番
806-5302
厚さ(mm)
3
全長(mm)
50
質量(kg)
0.536
呼び径(B)
3-1/2
外径(Φmm)
101.6
厚さT(mm)
3
呼び径(A)
90
コーナーR(mm)
(最小)2.5、(最大)5
寸法G(Φmm)
136
スケジュール
Sch10
外径OD(Φmm)
101.6
長さF(mm)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材