MT-500H【ワケあり】 ミニテーブル(ハイタイプ) TRUSCO 06855988

メイン画像

MT-500H【ワケあり】 ミニテーブル(ハイタイプ) TRUSCO 06855988
MT-500H【ワケあり】 ミニテーブル(ハイタイプ) TRUSCO 06855988
MT-500H【ワケあり】 ミニテーブル(ハイタイプ) TRUSCO 06855988
MT-500H【ワケあり】 ミニテーブル(ハイタイプ) TRUSCO 06855988

ミニテーブル(ハイタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
この商品は幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
500
注文コード
06855988
品番
MT-500H【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥37,980¥29,980

デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。
収納に便利な折りたたみ式です。
4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。
天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。
立ち作業用ハイタイプです。
完成品でお届けします。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
幅(mm)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×350×740~1040
奥行(mm)
350
高さ(mm)
740~1040
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
天板:メラミン化粧
質量(kg)
7
キャスター
あり
最大積載量(kg)
20
機能
折りたたみ
材質(天板)
メラミン
テーブルタイプ
ミニテーブル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×350×740~1040
総耐荷重(kg)
10(均等荷重)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37464174
2020-11-24
用途: 製品検査用図面台
株式会社Nexas鈴和 様

溶接の構造物や大きな製品の検査時の図面のチェック用に使っているのですが、キャスターがついていて気軽に移動できるし、台の高さだけでなく角度も変えられるので身長の高低関係なくかなり使い勝手がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする