304LJSU125SU10K ラップジョイントSU イノック 06856054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラップジョイントSU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径125SU
内容量1個注文コード06856054品番304LJSU125SU10K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類溶接継手形状その他材質ステンレス製呼び径125SU呼び圧力10Kトラスコ品番806-4398
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする