※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本プラスチック工業
塩ビパイプ HIVP管 1m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・商品状態
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(4本)
呼び径(B)
1/2
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注文コード
06856110
品番
HI-VP16【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
1,998
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途
耐衝撃性が必要となる給水用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
16
呼び径(B)
1/2
外径D(Φmm)
22
管種
HIVP管
長さL(mm)
1000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
形状
パイプ
厚さ(mm)
3
質量(kg)
1.004
使用温度範囲(℃)
5~35
内径(Φmm)
16
厚さ許容差(mm)
±0.3
外径許容差(mm)
【最大・最小】±0.2、【平均】±0.2
長さ許容差(mm)
-10~+30
参考質量(g/m)
251
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類