曜日別特売
316TR32A20A10S 径違いチーズ イノック 06857542

316TR32A20A10S 径違いチーズ イノック 06857542
316TR32A20A10S 径違いチーズ イノック 06857542

径違いチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/4×3/4
呼び径(A)32×20
内容量1個注文コード06857542品番316TR32A20A10S
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)32×20呼び径(B)1・1/4×3/4トラスコ品番806-5747材質SUS316形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10中心から端面までの距離 C(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応中心から端面までの距離 M(mm)47.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする