河清刃物
本職用彫刻刀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格寸法・材質・刃のサイズ
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
規格寸法(mm)
7.5
材質(刃)
青紙スーパー鋼
刃のサイズ(mm)
7.5 (2分5厘)
注文コード
06857711
品番
73843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
越後与板刃物。
安来鋼青紙スーパーを使用しているので、切れ味自体の良さに加え、その切れ味の持続性が大変良いです。
用途
木材の削り出しや溝彫り、木彫・彫刻作業に。
本体寸法(mm)
211×18×12
本体質量(g)
22
規格寸法(mm)
7.5
刃先形状
左印刀曲 (イスカ / キワ)
刃のサイズ(mm)
7.5 (2分5厘)
柄
ほの柄共木ハリ合わせ
材質(刃)
青紙スーパー鋼