※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
片ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
1/8
1/4
呼び径(A)
8
10
15
20
25
32
40
50
6
8
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06858154
品番
316NS8A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類
R
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
806-5026
材質
316(SUS 316 TP)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続方式
片ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材