曜日別特売
304NS50A 片ニップル イノック 06858188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片ニップル

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1セット(10個)注文コード06858188品番304NS50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類R呼び径(A)50呼び径(B)2トラスコ品番806-4358材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手接続方式片ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06858093
2023-10-11
用途: 蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス

蒸気釜の周り配管交換修理をするために使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする