※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
片長ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)
1 1/4
2 1/2
3
呼び径(A)
32
65
80
トラスコ品番
806-4443
806-4455
806-4456
806-4463
806-4464
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
06858328
品番
304NSL32AX200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
トラスコ品番
806-4443
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材