304NSL15AX75L 片長ニップル イノック 06858565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片長ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
トラスコ品番806-4427
内容量1セット(50個)注文コード06858565品番304NSL15AX75L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,500
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番806-4427材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする