※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
片長ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)
1/8
2 1/2
3
呼び径(A)
6
65
80
トラスコ品番
806-4459
806-4455
806-4456
806-4463
806-4464
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
06858705
品番
304NSL6AX150L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
トラスコ品番
806-4459
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材