イノック
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
32
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
呼び径
32A(1 1/4B)
10A(3/8B)
15A(1/2B)
20A(3/4B)
25A(1B)
32A(1 1/4B)
40A(1 1/2B)
50A(2B)
65A(2 1/2B)
80A(3B)
100A(4B)
125A(5B)
150A(6B)
200A(8B)
250A(10B)
300A(12B)
350A(14B)
400A(16B)
呼び圧力
20K
10K
20K
呼び径(B)
1-1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06859064
品番
304RF20K32A
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
外径(mm)
135
ボルト穴径(Φmm)
19
呼び圧力
20K
トラスコ品番
806-4648
材質
SUS F304
形状
平面座差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
32A(1 1/4B)
取付ボルトの呼び
M16
外径D(Φmm)
135
内径d(Φmm)
43.2
厚さT(mm)
18
寸法C(Φmm)
100
寸法g(Φmm)
76
高さF(mm)
2
ボルト穴径h(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材