曜日別特売
316LRF10K50A 面座付さし込み溶接フランジ 316LRF イノック 06859222

316LRF10K50A 面座付さし込み溶接フランジ 316LRF イノック 06859222
316LRF10K50A 面座付さし込み溶接フランジ 316LRF イノック 06859222

面座付さし込み溶接フランジ 316LRF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1枚注文コード06859222品番316LRF10K50A
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)50呼び径(B)2外径(mm)155ボルト穴径(Φmm)19トラスコ品番806-4991材質SUS F316L形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ呼び径50A(2B)取付ボルトの呼びM16外径D(Φmm)155内径d(Φmm)61.1厚さT(mm)16寸法C(Φmm)120寸法g(Φmm)96高さF(mm)2ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする