イノック
面座付さし込み溶接フランジ 316RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
10
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06859308
品番
316RF10K20A
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,957
販売価格(税別)
¥
2,688
バスケットに入れる
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
100
ボルト穴径(Φmm)
15
トラスコ品番
806-5038
材質
SUS F316
形状
平面座差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
20A(3/4B)
取付ボルトの呼び
M12
外径D(Φmm)
100
内径d(Φmm)
27.7
厚さT(mm)
14
寸法C(Φmm)
75
寸法g(Φmm)
56
高さF(mm)
1
ボルト穴径h(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材