曜日別特売
316NL50AX100L 両長ニップル イノック 06860062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両長ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード06860062品番316NL50AX100L
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び径(A)50呼び径(B)2材質316(SUS 316 TP)トラスコ品番806-5013形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)100寸法D(mm)60.5寸法d1(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする