曜日別特売
304STS10A 六角ソケット イノック 06860114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50個)注文コード06860114品番304STS10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,500
種類ねじ込み継手形状ソケット材質304(SUS 304)トラスコ品番806-4723呼び径(B)3/8呼び径(A)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする