※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
六角ニップル
商品レビューを投稿する
呼び径(B)
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1/8
1/4
呼び径(A)
8
10
15
20
25
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06860227
品番
316STN8A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
806-5064
材質
316(SUS 316)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材